text.skipToContent text.skipToNavigation

Tanierová pružina na kritické aplikácie typ B (stredná) EN 16983 B Oceľ acc. to EN 16983 Fosfátované 8X4,2X0,3MM


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
dₑ 8
di 4.2
Materiál Oceľ
Technický materiál acc. to EN 16983
Vonkajší priemer (mm) 8
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 4.2 mm
Značka Fabory
dₑ 8
di 4.2
Materiál Oceľ
Technický materiál acc. to EN 16983
Vonkajší priemer (mm) 8
Vlastnosti povrchu Fosfátované
Typ č. B (medium)
Váha kusu (g) 0.08
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • F = spring load in Newton at a deflection s ≈ 0,75 h0 (h0 = l0 - t).
    • The values specified for t are nominal values. In the case of springs with 6 ˂ t ≤ 14 the desired spring load F is to be obtained by reducing the thickness of single disc springs t to the values between brackets.
    • Refer to EN 16984 for calculation of disc springs.
    • Extensive technical data available on request.
HS kód 7320903090

Rozmery

di (H12) 4.2
D (mm) 4.2
F 118
l0 0.55
Hrúbka steny t 0.3
Hrúbka 0.3

Normy

EN 16983-B
DIN 2093-B

Čísla materiálu

Položka č. 36302.084.003
EAN 8715492758842
UBB 950357274378
UNSPSC 31161811

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.