text.skipToContent text.skipToNavigation

Tanierová pružina DIN 2093 Pružinová oceľ Fosfátované 34X12,3X1,0MM


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
dₑ 34
di 12.3
Materiál Pružinová oceľ
Vonkajší priemer (mm) 34
Vlastnosti povrchu Fosfátované
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 12.3 mm
Značka Fabory
dₑ 34
di 12.3
Materiál Pružinová oceľ
Vonkajší priemer (mm) 34
Vlastnosti povrchu Fosfátované
Váha kusu (g) 6.29
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Výše uvedené talířové pružiny dle ≈ DIN 2093 jsou určeny k všeobecnému použití. Pro kritičtější aplikace je doporučeno zvolit talířové pružiny skupin 36300, 36302, 36303 a 36450.
    • Skupina 1: t 1,25 z oceli C67S
    • Skupina 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 z oceli 51 Cr V4 (okraje těchto pružin nejsou opracovány).
    • F = sla pružiny v N při průhybu s ≈ 0,75 ho(ho= Lo- t).
    • Typ A: provedení "těžké" (De/t ≈ 18).
    • Typ B: provedení "střední" (De/t ≈ 28).
    • Typ C: provedení "lehké" (De/t ≈ 40).
    • Není-li typ uveden, není příslušný rozměr normalizován dle DIN.
    • Výpočet talířových pružin, viz DIN 2092.
HS kód

Rozmery

di (H12) 12.3
D (mm) 12.3
F 1110
l0 2.2
Hrúbka steny t 1
Hrúbka 1

Normy

DIN ≈2093-A/C

Čísla materiálu

Položka č. 36307.353.010
EAN 8717077075566
UBB 500645287920
UNSPSC 31161811

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.