text.skipToContent text.skipToNavigation

Tanierová pružina DIN 2093 Pružinová oceľ Fosfátované 10X5,2X0,25MM


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
dₑ 10
di 5.2
Materiál Pružinová oceľ
Vonkajší priemer (mm) 10
Vlastnosti povrchu Fosfátované
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 5.2 mm
Značka Fabory
dₑ 10
di 5.2
Materiál Pružinová oceľ
Vonkajší priemer (mm) 10
Vlastnosti povrchu Fosfátované
Váha kusu (g) 0.11
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Výše uvedené talířové pružiny dle ≈ DIN 2093 jsou určeny k všeobecnému použití. Pro kritičtější aplikace je doporučeno zvolit talířové pružiny skupin 36300, 36302, 36303 a 36450.
    • Skupina 1: t 1,25 z oceli C67S
    • Skupina 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 z oceli 51 Cr V4 (okraje těchto pružin nejsou opracovány).
    • F = sla pružiny v N při průhybu s ≈ 0,75 ho(ho= Lo- t).
    • Typ A: provedení "těžké" (De/t ≈ 18).
    • Typ B: provedení "střední" (De/t ≈ 28).
    • Typ C: provedení "lehké" (De/t ≈ 40).
    • Není-li typ uveden, není příslušný rozměr normalizován dle DIN.
    • Výpočet talířových pružin, viz DIN 2092.
HS kód

Rozmery

di (H12) 5.2
D (mm) 5.2
F 58
l0 0.55
Hrúbka steny t 0.25
Hrúbka 0.25
Typ C

Normy

DIN ≈2093-A/C

Čísla materiálu

Položka č. 36307.105.002
EAN 8715492759443
UBB 950357533914
UNSPSC 31161811

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.