text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kliešte na vodné čerpadlá 10C-245mm


Ležatý protišmykový kĺb a ozubená priehlbina, Indukčne kalené zúbkované plochy, s ochranou prstov, samočinné upínanie na rúry a matice, GEDORE špeciálna chróm-vanádiová oceľ, chrómovaná, model C = rukoväte s krížovým šrafovaním, model JC = s dvojzložkovými rukoväťami, 145 15 = 9 nastavení, šírka rozpätia 39 mm

Položka č. G2570.000.245
Izolácia Nie
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 365
Antimagnetický Nie
Dĺžka (m) 250
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Nie
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 365
Antimagnetický Nie
Dĺžka (m) 250
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Záves Posuvný spoj
Dĺžka čeľustí (mm) 41
Max. otvorenie lícnice (mm) 39
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka hlavy (mm) 7.8
S ochranou proti nárazu Nie
Počet nastavení 7
Výška hlavy (mm) 47
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 300
HS kód
Type Water Pump Pliers

Popis

Ležatý protišmykový kĺb a ozubená priehlbina, Indukčne kalené zúbkované plochy, s ochranou prstov, samočinné upínanie na rúry a matice, GEDORE špeciálna chróm-vanádiová oceľ, chrómovaná, model C = rukoväte s krížovým šrafovaním, model JC = s dvojzložkovými rukoväťami, 145 15 = 9 nastavení, šírka rozpätia 39 mm

Čísla materiálu

Položka č. G2570.000.245
EAN 4010886641200
UBB 240102110683
UNSPSC 27112101
Číslo materiálu výrobcu 6412000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.