text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech vřetenové vrtáky Heavy Duty DIN 1897-RN Cobalt HSS 8% Bright 3,30MM

Popis

HSS-Co Heavy Duty Cobalt Stub Drills. Series 2010 Metric Heavy duty drill made of cobalt material with excellent heat resistance. For drilling steels up to 1,400N/mm2, stainless steel, heat resistant steels and bronze. Ideally suited for volume production on automatics. Point angle: 135°, helix angle: normal, web thickness: strengthened, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: f11. Manufactured to BS 328, DIN 1897RN. Point to DIN 1412C.

Čísla materiálu

Položka č. 3L972138
EAN 5036140195332
UBB 500649862553
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu SWT1252233A
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.