Svorníky
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
Svorníky
LOCA_PIMSA
PIMSA412305
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
Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASTM A453 Superduplex Nelegovaná Gr.660 A 1.5/8X305 (12)
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Gr.660 A
Materiál
Superduplex
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1.5/8 Inch
Dĺžka
305 mm
Trieda
Gr.660 A
Materiál
Superduplex
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Rozmery
L (mm)
305
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASTM
A453
Čísla materiálu
Položka č.
PIMSA412305