Svorníky
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
Závitové tyče/svorníky
Svorníky
LOCA_PIMN4
PIMN4191110
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
Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASTM A320/A194 Oceľ Zinkované ponorením Gr.L7 - Gr.7L 3/4X110 (4.1/4)
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Trieda
Gr.L7 - Gr.7L
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
3/4 Inch
Dĺžka
110 mm
Trieda
Gr.L7 - Gr.7L
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Rozmery
L (mm)
110
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASTM
A320/A194
Čísla materiálu
Položka č.
PIMN4191110
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní