Svorníky
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
Svorníky
LOCA_PIMM4
PIMM4222125
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
Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASTM A320/A194 Oceľ Zinkované ponorením Gr.L7 - Gr.7 7/8X125 (5)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Gr.L7 - Gr.7
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
7/8 Inch
Dĺžka
125 mm
Trieda
Gr.L7 - Gr.7
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Rozmery
L (mm)
125
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASTM
A320/A194
Čísla materiálu
Položka č.
PIMM4222125
UBB
500636112764
UNSPSC
00000000