text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Svorníky
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
Závitové tyče/svorníky
Svorníky
LOCA_PIMM5
PIMM5191140
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
Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASTM A320/A194 Oceľ PTFE BLUE Gr.L7 - Gr.7 3/4X140 (5.1/2)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Gr.L7 - Gr.7
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
PTFE BLUE
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
3/4 Inch
Dĺžka
140 mm
Trieda
Gr.L7 - Gr.7
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
PTFE BLUE
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Rozmery
L (mm)
140
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASTM
A320/A194
Čísla materiálu
Položka č.
PIMM5191140
UBB
500636139007
UNSPSC
00000000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní