Svorníky
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
Svorníky
LOCA_PIMM0
PIMM0191540
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
Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASTM A320/A194 Oceľ Nelegovaná Gr.L7 - Gr.7 3/4X540 (21.1/4)
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Gr.L7 - Gr.7
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3/4 Inch
Dĺžka
540 mm
Trieda
Gr.L7 - Gr.7
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Rozmery
L (mm)
540
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASTM
A320/A194
Čísla materiálu
Položka č.
PIMM0191540