text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASTM A320/A194 Oceľ Nelegovaná Gr.L7 - Gr.7 1.1/2X255 (10)

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda Gr.L7 - Gr.7
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Technické údaje

Priemer 1.1/2 Inch
Dĺžka 255 mm
Trieda Gr.L7 - Gr.7
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Rozmery

L (mm) 255

Normy

ASTM A320/A194

Čísla materiálu

Položka č. PIMM0381255

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.