text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASTM A193/A194 Oceľ Nelegovaná Gr.B7 - Gr.2H 1 Inch X480 (18.7/8)


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Trieda Gr.B7 - Gr.2H
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer 1 Inch
Dĺžka 480 mm
Trieda Gr.B7 - Gr.2H
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Rozmery

L (mm) 480

Normy

ASTM A193/A194

Čísla materiálu

Položka č. PIMI0254480
UBB 500693718180
UNSPSC 00000000

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.