text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASTM A193/A194 Oceľ Nelegovaná Gr.B7 - Gr.2H 1.5/8X620 (24.1/2)


Numéro d'article
Priemer
Afficher tous les priemery
Dĺžka
Afficher tous les dĺžky
Trieda Gr.B7 - Gr.2H
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Emballé par 1

Spécifications

Priemer 1.5/8 Inch
Dĺžka 620 mm
Trieda Gr.B7 - Gr.2H
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Dimensions

L (mm) 620

Normes

ASTM A193/A194

Numéros d'articles

Numéro d'article PIMI0412620
UBB 500627842494
UNSPSC 00000000

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.