text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazník, zadajte svoju objednávku včas z dôvodu plánovanej údržby na budúci víkend.
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
Svorníky
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
Svorníky
LOCA_PIMKK
PIMKK158130
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
Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASTM A193/A194 Oceľ Nelegovaná DUREHETE 1055 1.7729 5/8X130 (5.1/8)
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
DUREHETE 1055 1.7729
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5/8 Inch
Dĺžka
130 mm
Trieda
DUREHETE 1055 1.7729
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Rozmery
L (mm)
130
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASTM
A193/A194
Čísla materiálu
Položka č.
PIMKK158130