Svorníky
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
Svorníky
LOCA_PIMPM
PIMPM158090
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
Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASTM A193/A194 Nerezoceľ Nelegovaná Gr.B8T Cl.2 - Gr.8T 5/8X90 (3.1/2)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Gr.B8T Cl.2 - Gr.8T
Materiál
Nerezoceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5/8 Inch
Dĺžka
90 mm
Trieda
Gr.B8T Cl.2 - Gr.8T
Materiál
Nerezoceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Rozmery
L (mm)
90
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASTM
A193/A194
Čísla materiálu
Položka č.
PIMPM158090
UBB
500649561429
UNSPSC
00000000