Svorníky
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
Svorníky
LOCA_PIMT0
PIMT0158200
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
Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME SA193/SA194 Oceľ Nelegovaná Gr.B7 - Gr.2H 5/8X200 (8)
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Gr.B7 - Gr.2H
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5/8 Inch
Dĺžka
200 mm
Trieda
Gr.B7 - Gr.2H
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Rozmery
L (mm)
200
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
SA193/SA194
Čísla materiálu
Položka č.
PIMT0158200