text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oceľ ASTM A320 - ASTM A194 Nelegovaná Gr.L7 - Gr.7 7/8X425 (16.3/4)


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda Gr.L7 - Gr.7
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer 7/8 Inch
Dĺžka 425 mm
Značka Fabory
Trieda Gr.L7 - Gr.7
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závitov na palec 9
Váha kusu (g) 1337.9
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
HS kód

Rozmery

B 1.4375
L (mm) 425
M 21.8

Normy

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Čísla materiálu

Položka č. 22325.222.425
EAN 8715494416078
UBB 500578907619
UNSPSC 31161619

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.