text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oceľ ASTM A320 - ASTM A194 Nelegovaná Gr.L7 - Gr.7 3/4X280 (11)


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda Gr.L7 - Gr.7
Materiál Oceľ
Technický materiál ASTM A320 - ASTM A194
Smer závitu Pravý
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer 3/4 Inch
Dĺžka 280 mm
Značka Fabory
Trieda Gr.L7 - Gr.7
Materiál Oceľ
Technický materiál ASTM A320 - ASTM A194
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Unified National Coarse
Závitov na palec 10
Váha kusu (g) 690.1
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
HS kód

Rozmery

B 1.25
L (mm) 280
M 18.7

Normy

BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2

Čísla materiálu

Položka č. 22325.191.279
EAN 8715494410045
UBB 500578897067
UNSPSC 31161619

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.