text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oceľ ASTM A320 - ASTM A194 Nelegovaná Gr.L7 - Gr.4 1.7/8X415 (16.1/4)

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda Gr.L7 - Gr.4
Materiál Oceľ
Technický materiál ASTM A320 - ASTM A194
Smer závitu Pravý

technické údaje

Priemer 1.7/8 Inch
Dĺžka 415 mm
Značka Fabory
Trieda Gr.L7 - Gr.4
Materiál Oceľ
Technický materiál ASTM A320 - ASTM A194
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit 8 Unified National
Závitov na palec 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
    • Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.

Rozmery

B 2.9375
L (mm) 415
M 46.8

Normy

BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2

Čísla materiálu

Položka č. 22330.476.412
EAN 8715494420358
UBB 500578958935
UNSPSC 31161619

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.