Svorníky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Závitové tyče/svorníky
Svorníky
22330
22330.349.480
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
Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oceľ ASTM A320 - ASTM A194 Nelegovaná Gr.L7 - Gr.4 1.3/8X480 (18.7/8)
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
Gr.L7 - Gr.4
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A320 - ASTM A194
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1.3/8 Inch
Dĺžka
480 mm
Značka
Fabory
Trieda
Gr.L7 - Gr.4
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A320 - ASTM A194
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
8 Unified National
Závitov na palec
8
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.
Rozmery
B
2.1875
L (mm)
480
M
34.1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
Čísla materiálu
Položka č.
22330.349.480
EAN
8715494410625
UBB
500578936097
UNSPSC
31161619
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní