text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oceľ ASTM A193 - ASTM A194 Pozinkované Gr.B7 - Gr.2H 7/8X215 (8.1/2)

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda Gr.B7 - Gr.2H
Materiál Oceľ
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu Pravý

technické údaje

Priemer 7/8 Inch
Dĺžka 215 mm
Značka Fabory
Trieda Gr.B7 - Gr.2H
Materiál Oceľ
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Unified National Coarse
Závitov na palec 9
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Rozmery

B 1.4375
L (mm) 215
M 21.8

Normy

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Čísla materiálu

Položka č. 22082.222.215
EAN 8715494378147
UBB 500578465329
UNSPSC 31161619

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.