Svorníky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Závitové tyče/svorníky
Svorníky
22082
22082.158.155
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
Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oceľ ASTM A193 - ASTM A194 Pozinkované Gr.B7 - Gr.2H 5/8X155 (6.1/8)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
Gr.B7 - Gr.2H
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
5/8 Inch
Dĺžka
155 mm
Značka
Fabory
Trieda
Gr.B7 - Gr.2H
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Unified National Coarse
Závitov na palec
11
Váha kusu (g)
298
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
B
1.0625
L (mm)
155
M
15.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
Čísla materiálu
Položka č.
22082.158.155
EAN
8715494375337
UBB
500578453937
UNSPSC
31161619
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní