text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oceľ ASTM A193 - ASTM A194 Pozinkované Gr.B7 - Gr.2H 1/2X55 (2.1/4)


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda Gr.B7 - Gr.2H
Materiál Oceľ
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu Pravý
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer 1/2 Inch
Dĺžka 55 mm
Značka Fabory
Trieda Gr.B7 - Gr.2H
Materiál Oceľ
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Unified National Coarse
Závitov na palec 13
Váha kusu (g) 104.2
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
HS kód

Rozmery

B 0.875
L (mm) 55
M 12.3

Normy

BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Čísla materiálu

Položka č. 22082.127.057
EAN 8715493205345
UBB 951353662434
UNSPSC 31161619

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.