text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oceľ ASTM A193 - ASTM A194 Nelegovaná Gr.B7M - Gr.2HM 1.3/8X300 (11.3/4)

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda Gr.B7M - Gr.2HM
Materiál Oceľ
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu Pravý

technické údaje

Priemer 1.3/8 Inch
Dĺžka 300 mm
Značka Fabory
Trieda Gr.B7M - Gr.2HM
Materiál Oceľ
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit 8 Unified National
Závitov na palec 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Rozmery

B 2.1875
L (mm) 300
M 34.1

Normy

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Čísla materiálu

Položka č. 22086.349.298
EAN 8715494381475
UBB 500578813809
UNSPSC 31161619

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.