text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oceľ ASTM A193 - ASTM A194 Nelegovaná Gr.B7M - Gr.2HM 1.1/8X155 (6.1/8)

Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda Gr.B7M - Gr.2HM
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná

Technické údaje

Priemer 1.1/8 Inch
Dĺžka 155 mm
Značka Fabory
Trieda Gr.B7M - Gr.2HM
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závitov na palec 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Rozmery

B 1.8125
L (mm) 155
M 28.2

Normy

BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Čísla materiálu

Položka č. 22086.285.155
EAN 8715494395120
UBB 500578793019
UNSPSC 31161619

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.