text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oceľ ASTM A193 - ASTM A194 Nelegovaná Gr.B7M - Gr.2HM 1.1/8X120 (4.3/4)

Article number
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda Gr.B7M - Gr.2HM
Materiál Oceľ
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu Pravý

Specifications

Priemer 1.1/8 Inch
Dĺžka 120 mm
Značka Fabory
Trieda Gr.B7M - Gr.2HM
Materiál Oceľ
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit 8 Unified National
Závitov na palec 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Dimensions

B 1.8125
L (mm) 120
M 28.2

Standards

BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2

Article numbers

Article number 22086.285.120
EAN 8715494395052
UBB 500578792367
UNSPSC 31161619

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.