text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oceľ ASTM A193 - ASTM A194 Nelegovaná Gr.B7M - Gr.2HM 1.1/4X295 (11.1/2)

Cod Articol
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda Gr.B7M - Gr.2HM
Materiál Oceľ
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu Pravý

Specificații

Priemer 1.1/4 Inch
Dĺžka 295 mm
Značka Fabory
Trieda Gr.B7M - Gr.2HM
Materiál Oceľ
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit 8 Unified National
Závitov na palec 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Dimensiuni

B 2
L (mm) 295
M 31

Standarde

BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Numerele articolelor

Cod Articol 22086.317.292
EAN 8715494401326
UBB 500578805318
UNSPSC 31161619

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.