Svorníky
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
Svorníky
22080
22080.127.063
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
Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oceľ ASTM A193 - ASTM A194 Nelegovaná Gr.B7 - Gr.2H 1/2X65 (2.1/2)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Gr.B7 - Gr.2H
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A193 - ASTM A194
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
1/2 Inch
Dĺžka
65 mm
Trieda
Gr.B7 - Gr.2H
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Unified National Coarse
Závitov na palec
13
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Rozmery
B
0.875
L (mm)
65
M
12.3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
Čísla materiálu
Položka č.
22080.127.063
EAN
8715492616913
UBB
950353061829
UNSPSC
31161619