text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oceľ ASTM A193 - ASTM A194 Nelegovaná Gr.B7 - Gr.2H 1.1/8X200 (8)


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda Gr.B7 - Gr.2H
Materiál Oceľ
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu Pravý
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer 1.1/8 Inch
Dĺžka 200 mm
Značka Fabory
Trieda Gr.B7 - Gr.2H
Materiál Oceľ
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit 8 Unified National
Závitov na palec 8
Váha kusu (g) 1411
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
HS kód

Rozmery

B 1.8125
L (mm) 200
M 28.2

Normy

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Čísla materiálu

Položka č. 22090.285.203
EAN 8715492618443
UBB 950353072149
UNSPSC 31161619

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.