text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oceľ ASTM A193 - ASTM A194 Nelegovaná Gr.B16 - Gr.4 1.3/8X440 (17.1/4)

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda Gr.B16 - Gr.4
Materiál Oceľ
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu Pravý

Technické údaje

Priemer 1.3/8 Inch
Dĺžka 440 mm
Značka Fabory
Trieda Gr.B16 - Gr.4
Materiál Oceľ
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit 8 Unified National
Závitov na palec 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
    • Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.

Rozmery

B 2.1875
L (mm) 440
M 34.1

Normy

BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Čísla materiálu

Položka č. 22555.349.438
EAN 8715494336239
UBB 500578226325
UNSPSC 31161619

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.