text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oceľ ASTM A193 - ASTM A194 Nelegovaná Gr.B16 - Gr.4 1.3/8X215 (8.1/2)

Cikkszám
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda Gr.B16 - Gr.4
Materiál Oceľ
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu Pravý

Műszaki adatok

Priemer 1.3/8 Inch
Dĺžka 215 mm
Značka Fabory
Trieda Gr.B16 - Gr.4
Materiál Oceľ
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit 8 Unified National
Závitov na palec 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
    • Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.

Méretek

B 2.1875
L (mm) 215
M 34.1

Szabványok

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Cikkszámok

Cikkszám 22555.349.215
EAN 8715494356510
UBB 500578221862
UNSPSC 31161619

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.