text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oceľ ASTM A193/A194 Pozinkované Gr.B7 - Gr.2H 1.1/2X150 (6)


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda Gr.B7 - Gr.2H
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer 1.1/2 Inch
Dĺžka 150 mm
Značka Fabory
Trieda Gr.B7 - Gr.2H
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závitov na palec 8
Váha kusu (g) 2440
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
HS kód

Rozmery

B 2.375
L (mm) 150
M 37.3

Normy

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Čísla materiálu

Položka č. 22092.381.152
EAN 8715494325400
UBB 500578097619
UNSPSC 31161619

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.