text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/B18.2.2 Nerezoceľ ASTM A320 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1/2X40 (1.1/2)


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál ASTM A320 - ASTM A194
Smer závitu Pravý
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer 1/2 Inch
Dĺžka 40 mm
Značka Fabory
Trieda Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál ASTM A320 - ASTM A194
Smer závitu Pravý
Závit Unified National Coarse
Závitov na palec 13
Váha kusu (g) 90.1
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
HS kód

Rozmery

B 0.875
L (mm) 40
M 12.3

Normy

BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2

Čísla materiálu

Položka č. 22531.127.038
EAN 8715494353335
UBB 500578594029
UNSPSC 31161619

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.