text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/B18.2.2 Nerezoceľ ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 5/8X140 (5.1/2)


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu Pravý
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 5/8 Inch
Dĺžka 140 mm
Značka Fabory
Trieda Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu Pravý
Závit Unified National Coarse
Závitov na palec 11
Váha kusu (g) 279.1
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
HS kód 7318153590

Rozmery

B 1.0625
L (mm) 140
M 15.5

Normy

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Čísla materiálu

Položka č. 22529.158.139
EAN 8715494353694
UBB 500578419623
UNSPSC 31161619

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.