Svorníky
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
Závitové tyče/svorníky
Svorníky
22530
22530.285.622
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
Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/B18.2.2 Nerezoceľ ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/8X620 (24.1/2)
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Fabory
Trieda
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiál
Nerezoceľ
Smer závitu
Pravý
Závitov na palec
8
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
1.1/8 Inch
Dĺžka
620 mm
Značka
Fabory
Trieda
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiál
Nerezoceľ
Smer závitu
Pravý
Závitov na palec
8
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Rozmery
B
1.8125
L (mm)
620
M
28.2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
Čísla materiálu
Položka č.
22530.285.622
EAN
8715494371865
UBB
500578535048
UNSPSC
31161619
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní