text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorníky so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/B18.2.2 Nerezoceľ ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/8X590 (23.1/4)

Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiál Nerezoceľ
Smer závitu Pravý
Závitov na palec 8

Technické údaje

Priemer 1.1/8 Inch
Dĺžka 590 mm
Značka Fabory
Trieda Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiál Nerezoceľ
Smer závitu Pravý
Závitov na palec 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Rozmery

B 1.8125
L (mm) 590
M 28.2

Normy

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Čísla materiálu

Položka č. 22530.285.590
EAN 8715494371841
UBB 500578534884
UNSPSC 31161619

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.