Svorníky
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
Závitové tyče/svorníky
Svorníky
22060
22060.200.115
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
Svorníky so 2 šesťhrannými maticami metrické BS ≈4882 Oceľ ASTM A193M - ASTM A194M Nelegovaná Gr.B7 - Gr.2H M20X115
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
Gr.B7 - Gr.2H
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A193M - ASTM A194M
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M20
Dĺžka
115 mm
Značka
Fabory
Trieda
Gr.B7 - Gr.2H
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A193M - ASTM A194M
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
383.1
Info
Výška matice ’M’ není v souladu s BS 4882.
L je jmenovitá délka svorníku včetně sražených konců.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
B
30
d-D
M20
L (mm)
115
M
20
P
2.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
Čísla materiálu
Položka č.
22060.200.115
EAN
8715492616210
UBB
950353057132
UNSPSC
31161619
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní