Svorníky
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
Svorníky
22060
22060.160.090
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
Svorníky so 2 šesťhrannými maticami metrické BS ≈4882 Oceľ ASTM A193M - ASTM A194M Nelegovaná Gr.B7 - Gr.2H M16X90
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Gr.B7 - Gr.2H
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A193M - ASTM A194M
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
M16
Dĺžka
90 mm
Trieda
Gr.B7 - Gr.2H
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A193M - ASTM A194M
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Výška matice ’M’ není v souladu s BS 4882.
L je jmenovitá délka svorníku včetně sražených konců.
Rozmery
B
24
d-D
M16
L (mm)
90
M
16
P
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
Čísla materiálu
Položka č.
22060.160.090
EAN
8715492615978
UBB
950353055565
UNSPSC
31161619