Svorníky
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
Závitové tyče/svorníky
Svorníky
LOCA_PIMC2
PIMC2300145
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
Svorníky so 2 šesťhrannými maticami metrické ASTM A193 Oceľ Pozinkované žlto pasivované Gr.B7 M30X145
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Gr.B7
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Info
Výška matice ’M’ není v souladu s BS 4882.
L je jmenovitá délka svorníku včetně sražených konců.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M30
Dĺžka
145 mm
Trieda
Gr.B7
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Info
Výška matice ’M’ není v souladu s BS 4882.
L je jmenovitá délka svorníku včetně sražených konců.
Rozmery
d-D
M30
L (mm)
145
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASTM
A193
Čísla materiálu
Položka č.
PIMC2300145
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie