Svorníky
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
Svorníky
LOCA_PIMD5
PIMD5240140
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
Svorníky so 2 šesťhrannými maticami metrické ASTM A193/A194 Oceľ PTFE BLUE Gr.B7 - Gr.2H M24X140
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Gr.B7 - Gr.2H
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
PTFE BLUE
Info
Výška matice ’M’ není v souladu s BS 4882.
L je jmenovitá délka svorníku včetně sražených konců.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M24
Dĺžka
140 mm
Trieda
Gr.B7 - Gr.2H
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
PTFE BLUE
Info
Výška matice ’M’ není v souladu s BS 4882.
L je jmenovitá délka svorníku včetně sražených konců.
Rozmery
d-D
M24
L (mm)
140
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASTM
A193/A194
Čísla materiálu
Položka č.
PIMD5240140