Svorník so zúžením a dvoma šesťhrannými maticami
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
Závitové tyče/svorníky
Svorník so zúžením a dvoma šesťhrannými maticami
23530
23530.300.160
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
Svorník so závitmi na konci so zúženým driekom 2 šesťhrannými maticami DIN 2510 L/NF Oceľ 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Nelegovaná M30X160
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Fabory
Označení
GA/KG
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M30
Dĺžka
160 mm
Značka
Fabory
Označení
GA/KG
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Váha kusu (g)
1156
Info
Vnější závit dle DIN 2510-2.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b
39
d-D
M30
d2
23
L (mm)
160
m
30
P
3.5
s
46
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
2510-L/NF
Čísla materiálu
Položka č.
23530.300.160
EAN
8715492624079
UBB
950351724022
UNSPSC
31161619
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní