text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník so závitmi na konci so zúženým driekom 2 šesťhrannými maticami DIN 2510 L/NF Oceľ 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Nelegovaná M20X130


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Označení GA/KG
Materiál Oceľ
Technický materiál 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Smer závitu Pravý
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M20
Dĺžka 130 mm
Značka Fabory
Označení GA/KG
Materiál Oceľ
Technický materiál 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 440
Info
  • Vnější závit dle DIN 2510-2.
HS kód

Rozmery

b 28
d-D M20
d2 15
L (mm) 130
m 20
P 2.5
s 32

Normy

DIN 2510-L/NF

Čísla materiálu

Položka č. 23530.200.130
EAN 8717077039025
UBB 500644896234
UNSPSC 31161619

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.