text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorník so závitmi na konci so zúženým driekom 2 šesťhrannými maticami DIN 2510 L/NF Oceľ 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Nelegovaná M12X100


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Označení GA/KG
Materiál Oceľ
Technický materiál 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Smer závitu Pravý
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 100 mm
Značka Fabory
Označení GA/KG
Materiál Oceľ
Technický materiál 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 130
Info
  • Vnější závit dle DIN 2510-2.
HS kód

Rozmery

b 20
d-D M12
d2 8.5
L (mm) 100
m 12
P 1.75
s 22

Normy

DIN 2510-L/NF

Čísla materiálu

Položka č. 23530.120.100
EAN 8717077038882
UBB 500644894825
UNSPSC 31161619

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.