Závitové tyče/svorníky
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
Závitové tyče/svorníky
Svorníky
22538
22538.254.139
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
Svorník so 2 šesťhrannými maticami UNC ASME B16.5/B18.2.2 Nerezoceľ ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1 Palec X140 (5.1/2)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
1 Inch
Dĺžka
140 mm
Značka
Fabory
Trieda
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM A193 - ASTM A194
Smer závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Závitov na palec
8
Váha kusu (g)
833.5
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
B
1.625
L (mm)
140
M
25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
Čísla materiálu
Položka č.
22538.254.139
EAN
8715494338837
UBB
500578061144
UNSPSC
31161619
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní