text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorky Bessey Fitters SL 30m 300-120


Upínacia sila do 8 500 N pri uťahovacom momente 25 Nm. O 20 % väčšia upínacia sila na jednu otáčku vretena vďaka optimalizovanému profilu koľajnice. Maximálna bezpečnosť vďaka lepšiemu lineárnemu prenosu sily posuvného ramena. Dlhá životnosť vďaka tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou oceľovou vložkou, ktorú možno nakloniť až o 35°.

Položka č. K0433.000.030
Rozsah upínania (mm) 300 - 300
Dĺžka čeľustí (mm) 120
Materiálová rukoväť Iné
Max. uhol (°) 35
Značka Bessey
Ambalat la 1

Technické údaje

Rozsah upínania (mm) 300 - 300
Dĺžka čeľustí (mm) 120
Materiálová rukoväť Iné
Max. uhol (°) 35
Značka Bessey
Váha kusu (g) 2110

Popis

Upínacia sila do 8 500 N pri uťahovacom momente 25 Nm. O 20 % väčšia upínacia sila na jednu otáčku vretena vďaka optimalizovanému profilu koľajnice. Maximálna bezpečnosť vďaka lepšiemu lineárnemu prenosu sily posuvného ramena. Dlhá životnosť vďaka tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou oceľovou vložkou, ktorú možno nakloniť až o 35°.

Čísla materiálu

Položka č. K0433.000.030
EAN 4008158034522
UBB 240180136311
UNSPSC 31162903
Číslo materiálu výrobcu SL30M
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.