Nastavovacie krúžky
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
Podložky/ Krúžky
Nastavovacie krúžky
51371
51371.080.001
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
Svorkový kroužek se 2 stavěcími šrouby DIN 705A/2 x ISO 4027 (DIN 914) DIN ≈705A Nerezoceľ A2 with ISO 4027 8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
9.4
Info
These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
Adjusting rings with
d
1
≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with ISO 4027
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
8 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
9.4
Info
These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
Adjusting rings with
d
1
≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with ISO 4027
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b (js14)
8
d1
8
d1 (H8)
8
d2 (h13)
16
d3
4
D (mm)
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈705-A
Čísla materiálu
Položka č.
51371.080.001
EAN
8715494103442
UBB
500571659258
UNSPSC
31161807
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní