WW Grainger - 8797468033166
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Prémiové systémy z nerezové oceli
Napínaky, káble a koncovky
Kovanie
54246
54246.010.001
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
Svorka přítlačná, nerezová Nerezoceľ A4 1MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
4.6
HS kód
7326909890
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
4.6
HS kód
7326909890
Rozmery
A
1.2
B
2.4
Upínací rozmer
1
L (mm)
5
S
0.65
WR-ø
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
54246.010.001
EAN
4043377305817
UBB
500616941919
UNSPSC
31163102
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní