HERBO BVBA
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
Svorky na drôtené laná
Svorky na drôtené laná
16829
16829.110.001
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
Svorka na drôtené laná DIN 741/555 Oceľ Pozinkované 11MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Pre priemer kábla
11
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
The corresponding hexagon nuts are in property class l5l.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Pre priemer kábla
11
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
The corresponding hexagon nuts are in property class l5l.
Rozmery
a
20
b
22
d1
8
h1
44
Min. počet spôn
5
L
36
t
19
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
741/555
Čísla materiálu
Položka č.
16829.110.001
EAN
8715492593672
UBB
950465002604
UNSPSC
31162904
Stiahnuť si ďalšie informácie