text.skipToContent text.skipToNavigation

Svorka na drôtené laná, Nerezoceľ A4 6MM


Položka č.
Značka Fabory
Pre priemer kábla 6
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 37
Info
  • Depending on availability dimensions of these wire rope clips may deviate
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Značka Fabory
Pre priemer kábla 6
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 37
Info
  • Depending on availability dimensions of these wire rope clips may deviate
HS kód

Rozmery

a 14
b 18
d1 6
h1 33
Min. počet spôn 3
L 30
Hrúbka steny t 18

Čísla materiálu

Položka č. 16728.060.001
EAN 8715492593207
UBB 950465018626
UNSPSC 31162904

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.