HERBO BVBA
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
Skrutky s okom/hákom
Svorky na drôtené laná
Svorky na drôtené laná nerezoceľ
16728
16728.120.001
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
Svorka na drôtené laná, Nerezoceľ A4 12MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Značka
Fabory
Pre priemer kábla
12
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
80
Info
Depending on availability dimensions of these wire rope clips may deviate
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Značka
Fabory
Pre priemer kábla
12
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
80
Info
Depending on availability dimensions of these wire rope clips may deviate
HS kód
Zobraziť
Rozmery
a
23
b
30
d1
10
h1
54
Min. počet spôn
5
L
45
Hrúbka steny t
25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
16728.120.001
EAN
8715492593238
UBB
950465018964
UNSPSC
31162904
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní